Prix : 61,95 $
Caractéristiques & avantages :
- Disponible en trois tailles : en clair : teintes spéciales : nuances 3 : 5 et 8 (4178 seulement).
- Les fenêtres haute performance offrent un degré de protection et un prix pour chaque application et budget.
- Toutes les fenêtres répondent à la norme ANSI Z87,1+ pour la protection des yeux et du visage et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Largeur de la visière 19 po
- Épaisseur de la visière 0,06 %"
- Longueur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Hauteur de la visière 9-3/4 po
Détails du produit
- Matériau de la visière Propionate de
- Description Viseur de remplacement
- Famille de couleurs de visière Ombre 5 IR
- Revêtement de visière Non coté
- Type Fenêtre de l’écran facial
- Pour une utilisation avec F400, F500, Série FH-66
- Catégorie de risque de danger (HRC) 0
- Quantité par paquet 1
- Marque Fibre-Métal
- Matériau Propionate de
- Numéro de référence du fabricant 4199IRUV5
- Couleur Ombre 5 IR
Conformité et certifications
- Cote ATPV 0
- Certifications ANSI Z87,1+ et CSA Z94,3
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FIBRE-METAL par Honeywell F400, High Performance Faceshield Headgear
Article nº : B312561
Pas encore évalué
42,95 $
Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN
Article nº : 436836
Pas encore évalué
519,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Honeywell Fibre-Metal® Green Shade 5 Propionate Ext. Voir Faceshield, 9-3/4 » X 19 » X 0,06"T
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires