Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Forme unique protège contre les étincelles et les éclaboussures ainsi que les fumées et la fumée
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- 2"x 4-1/4 » Flip Front
- Fabriqué à partir de NORYL: travail s’est avéré supérieur au nylon
- Forme universelle exclusive de la coquille : bonne protection contre la fumée et les fumées ainsi qu’une protection étendue de la gorge : s’adapte facilement au-dessus des lunettes et des respirateurs
- Le couvre-chef flottant libre 3-C est la norme de l’industrie pour le confort et la fiabilité
- Bande aérienne multi-position et 4 porte-verre de position d’ajustement de position pour la vision maximale
- Choix de 3 dispositifs de montage de bouchons de protection
Poids &Dimensions
- Zone d’affichage 4-1/4 "x 2"
- Taille Taille unique plus
Détails du produit
- Grind Mode Non
- Famille de couleurs de casque de soudage Gris
- Type de casque de soudage Passive
- Description Casque de soudage Tigerhood Classic
- Matériau de la coque Thermoplastique
- Gamme d’ombre 10
- État de lumière 3
- Type Casque de soudeur
- Nombre de capteurs d’arc 0
- Type d’accessoire Boucle rapide
- Ombre de lentille 10
- Quantité par paquet 1
- Marque Fibre-Métal
- Vitesse Non évalué
- Série Tigerhood (Tigerhood)
- Matériau Thermoplastique
- Suspension Pinlock Pinlock Pinlock
- Numéro de référence du fabricant 5906GY
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN
Article nº : 436836
Pas encore évalué
519,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Honeywell Fibre-Metal® Tigerhood Classic Welding Helmet, Thermoplastic, Shade 10, SpeedyLoop
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires