Prix : 55,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
9 pouce diffuseur de disque diamètre qui produit des fines bulles. Ce diffuseur possède un raccord mâle 3/4 pouces et est parfait pour toutes les applications d’aération.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Taille de la connexion de décharge 3/4 en
- Interférence de flux 15 in (38,1 cm)
- Diamètre 9 in (22,86 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Active Surface Area 58 dans²
- Connexion d’entrée 3/4 en
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- GPH Mixte @ 6 Ft Profondeur par entrée d’air CFM 5,4
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Style de connexion MPT
- Type Alarme d’hautes eaux
- Type de bulle Fine
- Marque Atlantic Blowers
- Besoins en air 0,5-6 SCFM
- Matériau Polypropylène
- Style Disque
- Numéro de référence du fabricant AB-70005
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Atlantique diffuseurs fines bulles disque diffuseur, AB-70005, 9" dia., MPT 3/4
55,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit