Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Moyenne Performance Drum et pompe à baril est idéal pour les produits chimiques, corrosifs doux et acides.
Les pompes de tambour léger sont conçus pour conteneur conteneur-à transfert de fluides. Caractéristiques de série incluent le tube sans cachet, moteurs réglable à double vitesse, moteurs interchangeables et tubes et tuyau intégré et cordon clips.
Tube de pompe en polypropylène avec arbre en acier inoxydable de type 316 (température de fonctionnement de 150°). Diamètre 1-1/4" mesures du tube. Moteur pneumatique de 1/2HP S4, 300-11 000 tr/min, 40 PSI @ 27 CFM, 15 gal/min, 17' TDH.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 48-5/8 po (123,51 cm)
Détails du produit
- Description Kit de pompe à air tambour
- Pression 40 @ 27 cfm psi
- Taux de distribution 15 GAL/MIN
- Plage de température 150 ° F
- Type Air
- Marque Terminez Thompson.
- Vitesse 300 - 11 000 tr/min
- Type de produit Moteur
- Matériau Polypropylène & inox
- Style Série EF
- Puissance 1/2 HP
- Numéro de référence du fabricant DEFP018
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Couleur Gris
- Matériau du corps Polypropylène
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A100003 Filtre/Lubrificateur pour finition Thompson Air moteurs
Article nº : B215252
Pas encore évalué
249,95 $
Support mural 108287 pour finition Thompson pompes de la série EF
Article nº : B972324
Pas encore évalué
56,95 $
Finition Thompson 107325 Air S4 moteur seulement - 1/2HP - 40 lb/po2
Article nº : B215256
Pas encore évalué
695,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
22,50 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
259,95 $
1 365,00 $
Finition Thompson DEFP018 40" pompe Drum Kit - Tube Polypro - SS arbre - moteur pneumatique - PVC tuyau & Pince
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires