Prix : 1 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En acier inoxydable robuste, lourd gage 316, construction en acier inoxydable résistant à la corrosion fournit une résistance chimique supérieure par rapport à la fonte, pompe mécanique étanche horizontal, jusqu'à 300°, max flow 33,3 % gal/min (5,9) et tête pieds 44,1 % (8,4 m).
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 14-3/16 po (36,04 cm)
- Connexion d’entrée 3/4 en
- Max Tête 44-1/8 pi (13,45 m)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge NPT
- Type de connexion d’entrée NPT
- Type Pompe étanche mécaniquement en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Série AC
- Rotations par minute 3450 rpm
- Matériau du tube Acier inoxydable
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, céramique, SiC, FKM, EPDM, Buna ou Kalrez
- Tension 115/230 V
- Pression de sortie maximale 44,1 psi
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Gallons par heure 1980 gal/hr (7 495,12 l)
- Débit maximal 38,3 gal/h
- Phase 1
- Type de moteur Électrique TEFC
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Gallons par minute 33,3 gal/min (126,05 l)
- Marque Terminez Thompson.
- Série AC
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AC4STS1V300B015C05
- Viscosité maximale (CP) 100
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Finition Thompson A102174 Kit de réparation de pompe centrifuge série
Article nº : B215240
Pas encore évalué
579,00 $
Inox pompe centrifuge - 3" roue à aubes, 1/3HP, moteur TEFC 1Ph
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires