Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En acier inoxydable robuste, lourd gage 316, construction en acier inoxydable résistant à la corrosion fournit une résistance chimique supérieure jusqu'à jusqu'à 145 gal/min (26,3 % m3/h) et max tête de 88,5 %' (19 m)
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 8-13/16 po (22,38 cm)
- Longueur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Max Tête 88-1/2 pi (26,97 m)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge BSP
- Type de connexion d’entrée NPT
- Type Pompe étanche mécaniquement en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Série AC
- Rotations par minute 3450 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, céramique, SiC, FKM, EPDM, Buna ou Kalrez
- Matériau du tube Acier inoxydable
- Tension 230/460 V
- Description Pompe centrifuge
- Puissances en chevaux 3 HP
- Gallons par heure 8700 gal/hr (32 933,08 l)
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Phase 3
- Type de moteur Électrique TEFC
- Gallons par minute 145 gal/min (548,88 l)
- Marque Terminez Thompson.
- Série AC
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AC5STS3V478B015C25
- Viscosité maximale (CP) 100
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Finition Thompson A102174 Kit de réparation de pompe centrifuge série
Article nº : B215240
Pas encore évalué
579,00 $
Kit de joint de pompe centrifuge
Article nº : B215245
Pas encore évalué
329,95 $
Inox pompe centrifuge - 4-3/4" la roue, 3HP, moteur TEFC 3Ph
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires