Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Finition de CRS avec couche de poudre blanche
- Portes d’armoire fleur avec une butée de porte 5/8" sont attachés par une charnière continue et équipés de prises de poignée et roulettes zingué
- 1-3/4" visage trim sur porte et cadre
- Baignoire est que CRS avec couche de poudre blanche finition
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur d’ouverture du mur 25 in (63,5 cm)
- Taille de l’extincteur 5lbs.
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Profondeur d’ouverture du mur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Largeur d’ouverture du mur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Vitrage Solide
- Emplacement de montage Entièrement encastré
- Fermant à clé Non
- Type de handle Tirer sur la poignée
- Style de garniture Assiette plate
- Type Armoire w/ Porte solide
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries JL / Activar
- Série L’Ambassadeur série
- Fenêtre cassable Non
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire d’extincteur en acier Activar Inc., porte solide, entièrement encastrée, 5,5"D
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit