Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Finition de CRS avec couche de poudre blanche
- Portes d’armoire fleur avec une butée de porte 5/8" sont attachés par une charnière continue et équipés de prises de poignée et roulettes zingué
- 1-3/4" visage trim sur porte et cadre
- Baignoire est que CRS avec couche de poudre blanche finition
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur d’ouverture du mur 25 in (63,5 cm)
- Taille de l’extincteur 10lbs.
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Profondeur d’ouverture du mur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Largeur d’ouverture du mur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Vitrage Duo vertical
- Emplacement de montage Semi encastré
- Fermant à clé Non
- Type de handle Tirer sur la poignée
- Style de garniture 3" Rolled
- Type Armoire avec fenêtre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries JL / Activar
- Série L’Ambassadeur série
- Fenêtre cassable Non
- Matériau Acier
- Famille de couleurs de fenêtre Effacer
- Couleur Blanc
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire extincteur en acier Activar Inc., fenêtre acrylique verticale, semi-encastrée, garniture de 3 po, 6 po D
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit