Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Finition de CRS avec couche de poudre blanche
- Portes d’armoire fleur avec une butée de porte 5/8" sont attachés par une charnière continue et équipés de prises de poignée et roulettes zingué
- 1-3/4" visage trim sur porte et cadre
- Baignoire est que CRS avec couche de poudre blanche finition
- Répertorié UL pour murs coupe-feu
- Baignoire simple est isolé avec léger isolant UL
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Taille de l’extincteur 10lbs.
- Largeur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Longueur 27-3/16 po (69,06 cm)
- Hauteur 27-3/16 po (69,06 cm)
Détails du produit
- Vitrage Duo vertical
- Emplacement de montage Surface
- Fermant à clé Non
- Type de handle Tirer sur la poignée
- Style de garniture Montage en surface
- Type Armoire avec fenêtre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries JL / Activar
- Série L’Ambassadeur série
- Fenêtre cassable Non
- Matériau Acier
- Famille de couleurs de fenêtre Effacer
- Couleur Blanc
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire d’extincteur en acier Activar Inc., mont vertical de surface de fenêtre acrylique
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit