Prix : 9,30 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Choisissez vos panneaux de sécurité et étiquettes de sécurité sur mesure ou en stock. Aucune quantité minimale n’est requise, aucun frais d’installation et surtout aucun frais supplémentaire pour les couleurs ou les logos. Une fois que vous avez trouvé le panneau de sécurité ou l’étiquette de sécurité qui fournit l’information ou le message d’avertissement dont vous avez besoin, envisagez de faire expédier votre commande personnalisée ou de stock dans les 24 heures. Les étiquettes de sécurité pour camions avertissent les autres conducteurs des dangers présents autour de votre véhicule. Informez les gens de l’endroit où ils peuvent trouver un extincteur en cas d’urgence.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Image imprimée protégée par un revêtement de protection UV pour une durabilité à l’intérieur et à l’extérieur
- Dos adhésif acrylique permanent
- La flexibilité à deux couches peut être appliquée aux zones incurvées
- Coins arrondis et doublure arrière rainurée pour un décollement et une application rapides
- La bordure rouge et blanche est associée à la prévention des incendies
- Gagnez du temps en cas d’urgence en étiquetant clairement l’emplacement des extincteurs
- Taille : 3-1/2 po L x 5 po H
- Poids : 0,01 % lbs
- Lieu de montage: Auto-adhésif
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 0,01 lbs (0 kg)
- Épaisseur 6
- Taille 3-1/2 "x 5"
Détails du produit
- Légende de signe Extincteur situé à l’intérieur
- Emplacement de montage Surface
- Forme du signe Rectangle
- Quantité par paquet 1
- Marque AccuformNMC
- Matériau Adhésif Dura-Vinyl
- Position de la légende Extincteur situé à l’intérieur
- Numéro de référence du fabricant LVHR565XVE
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Gants industriels™ mondiaux enduits de polyuréthane plat, chaux Hi-Viz, grand, qté par paquet : 12
Article nº : 708604L
Pas encore évalué
38,64 $
22,75 $
Extincteur AccuformNMC™ situé à l’intérieur de l’enseigne, adhésif Dura-Vinyl, 3-1/2 » x 5 », blanc/rouge
9,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires