Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tirer tuyau sécable Cap - 2-1/2 en. - Plastique

Feu de tuyau sécable PAC - 2-1/2 po - plastique

Article nº : WBB1246823

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 10,50 $

Prix promotionnel: 7,10 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cap Rouge tuyau tuyau d’incendie - 2-1/2 po NH - Plastique

Feu tuyau tuyau rouge Cap - 2-1/2 po NH - plastique

Cap Rouge tuyau tuyau d’incendie - 1-1/2 po NH - Plastique

Feu tuyau tuyau rouge Cap - 1-1/2 po NH - plastique

Adaptateur Double pivot femelle de tuyau d’incendie - NPSH NH X 1-1/2 1-1/2 - Aluminium

Feu tuyau Double pivot femelle adaptateur - 1-1/2 NH X 1-1/2 NPSH - aluminium

Joint pivotant - 2 dans.

Joint pivotant - 2 po.

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Raccord de tuyau femelle/mâle de tuyau d’incendie - 1-1/2 po NH femelle X 1-1/2 po NPT mâle - En laiton

Raccord de tuyau souple femelle/mâle, 1-1/2 po NH femelle x 1-1/2 po NPT mâle, laiton

Américaine de la lune, feu tuyau Cap cassable, 670-25, 2-1/2", en plastique

Casquettes cassables équipent raccords-pompiers en lieu et place des fiches où le vol est un problème. Casquettes sont fabriqués en plastique ou coulée en aluminium et sont disponibles dans les tailles 2-1/2" et 3", également disponible en 2-1/2 » réglable

Poids &Dimensions

  • Taille de connexion 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Marque Américain de lune
  • Matériau Plastique
  • Type de raccord Capuchons et bouchons
  • Numéro de référence du fabricant 670-25
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Janet

    Date de : Avril 23, 2019

    Empêche les oiseaux
    Votre commentaire :
    Il faut ce plafond à respecter notre code de feu. Seulement besoin d’un, cela est venu avec deux, remplacé le vieux un aussi bien. Maintenant nous avons un capuchon en plastique brillant que personne n’est susceptible de voler, et les oiseaux n’essaient pas de faire une maison dans les valves plus. L’expédition a fait prendre plus de temps que prévu, qui n’est pas vraiment une réflexion sur le produit lui-même.
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
Tirer tuyau sécable Cap - 2-1/2 en. - Plastique

Feu de tuyau sécable PAC - 2-1/2 po - plastique

Article nº : WBB1246823