Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de la lune, feu tuyau Double adaptateur mâle, 378-1561524, 1-1/2" NH X 1-1/2" NPT, aluminium
Faites avec des fils de taille même les deux extrémités ou type de réduction. Faite en tailles 1/4" par 6". Fonctionnalité déchirante de lug rocker standard.
Faites avec des fils de taille même les deux extrémités ou type de réduction. Faite en tailles 1/4" par 6". Fonctionnalité déchirante de lug rocker standard.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1-1/2 x 1-1/2 in
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- Thread Type NPT x NH
- Matériau Aluminium
- Type de raccord Double mâle
- Numéro de référence du fabricant 378-1561524
- Couleur Noir
- Style de connexion Mâle x mâle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
21,25 $
Feu tuyau Double pivot femelle adaptateur - 1-1/2 NH X 1-1/2 NPSH - aluminium
Article nº : B1246899
Pas encore évalué
129,95 $
16,50 $
Feu tuyau Double adaptateur mâle - 1-1/2 po NH X 1-1/2 po NPT - aluminium
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires