Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de la lune, feu raccord Double tuyau mâle, 358-2061521, 2" NPT X 1-1/2" NH, laiton
Mamelon a conique à une extrémité du tuyau thread (TNP), boyau fileté à l’autre extrémité avec fonction déchirante à six pans creux. En outre, limitées tailles disponibles avec boyau fileté des deux côtés. Les mamelons sont faites dans toutes les tailles droites 1/2" 6" ainsi que la plupart réduire et croissante. Construction de fonte de laiton.
Mamelon a conique à une extrémité du tuyau thread (TNP), boyau fileté à l’autre extrémité avec fonction déchirante à six pans creux. En outre, limitées tailles disponibles avec boyau fileté des deux côtés. Les mamelons sont faites dans toutes les tailles droites 1/2" 6" ainsi que la plupart réduire et croissante. Construction de fonte de laiton.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 2 x 1-1/2 in
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- Thread Type NPT x NH
- Matériau En laiton
- Type de raccord Double mâle
- Numéro de référence du fabricant 358-2061521
- Couleur Jaune
- Style de connexion Mâle x mâle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
21,25 $
Feu tuyau Double pivot femelle adaptateur - 1-1/2 NH X 1-1/2 NPSH - aluminium
Article nº : B1246899
Pas encore évalué
129,95 $
16,50 $
Feu Double mâle raccord - 2 po NPT X 1-1/2 po NH - laiton
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires