Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buse a complète d’arrêt brouillard et flux de droite. Utilisé avec les unités de rack de tuyau incendie qui affleurent et sous réserve de chapardage. Homologués ULC. Disponible 3/4", 1 », 1-1/2 « et 2-1/2 ». 1-1/2" version est également disponible en modèle de brouillard uniquement pour une utilisation avec les incendies d’origine électriques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rendement constant de gallonage sur tous les modèles, du flux droit à la pulvérisation variable et large
- Rendement constant de gallonage et portée efficace à des pressions aussi basses que 25 PSI
- Dépasse le test de chute standard sans fracture
- Pour une utilisation jusqu'à 100 PSI, mais hydrostatiquement testé à 1000PSI
- Matériau en polycarbonate haut de gamme et conception de pare-chocs utilisé pour résister aux dommages causés par l'impact
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 3/4 en
Détails du produit
- Gallons par minute 8 gal/min (30,28 l)
- Marque Américain de lune
- Description Lance à brouillard
- Matériau Lexan - plastique
- Style Homologués ULC
- Numéro de référence du fabricant 517-075
- Couleur Rouge
- Style de connexion GH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Américaine de la lune, feu brouillard suceur, 517-152, 1-1/2" NH, Lexan
Article nº : B1637183
Pas encore évalué
32,95 $
Feu brouillard suceur W / pare-chocs - 3/4 po GH - 10-24 GPM - aluminium
Article nº : B1246752
Pas encore évalué
199,95 $
Américain, feu brouillard suceur, 517-075, 3/4" GH, Lexan de la lune
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires