Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de la lune, feu tuyau tuyau Cap, 662-1521, 1-1/2" NH, laiton
Capuchons en laiton sont agrémentés dans les tailles 3/4" par 6" patte de broche déchirante caractéristique. Casquettes de lug Rocker sont disponibles en tailles limitées. Casquettes sont livrés complets avec joint et en laiton de la chaîne. Mouler le laiton est standard. Laiton ou chromé poli disponibles dans certaines tailles.
Capuchons en laiton sont agrémentés dans les tailles 3/4" par 6" patte de broche déchirante caractéristique. Casquettes de lug Rocker sont disponibles en tailles limitées. Casquettes sont livrés complets avec joint et en laiton de la chaîne. Mouler le laiton est standard. Laiton ou chromé poli disponibles dans certaines tailles.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- Thread Type NH
- Matériau En laiton
- Type de raccord Capuchons et bouchons
- Numéro de référence du fabricant 662-1521
- Couleur Jaune
- Style de connexion Femelle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
21,25 $
Feu tuyau Double pivot femelle adaptateur - 1-1/2 NH X 1-1/2 NPSH - aluminium
Article nº : B1246899
Pas encore évalué
129,95 $
16,50 $
Feu tuyau tuyau PAC - 1-1/2 po NH - laiton
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires