Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de la lune, feu tuyau Leader ligne Wye, 440-2522524, 2-1/2" NH X 2-1/2" NH, aluminium, 2 pièces
Cette étoile de ligne chef fractionne un 2-1/2" ligne en deux lignes de 2-1/2". Construction en aluminium qui est peinte en rouge.
Cette étoile de ligne chef fractionne un 2-1/2" ligne en deux lignes de 2-1/2". Construction en aluminium qui est peinte en rouge.
Poids &Dimensions
- Taille 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 po
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- Thread Type NH x NH x NH
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 440-2522524
- Type de vanne Triangle de virage
- Couleur Rouge
- Style de connexion Femelle x mâle x mâle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Américain de lune, Angle flexible Valve, 170-2521, 2-1/2" NH, laiton
Article nº : B1246775
Pas encore évalué
315,95 $
Feu de tuyau Leader ligne Wye - 2-1/2 po NH X 2-1/2 po NH - aluminium - 2 pièces
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires