Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fire Hose Rocker Lug Adaptateur, 1 » Female NH x 1 » Male NPSH, Aluminium

Fire Hose Rocker Lug Adaptateur, 1 » Female NH x 1 » Male NPSH, Aluminium

Article nº : WBB0016304

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Chez NFC, nous fournissons des raccords en fil d’aluminium de haute qualité, la plupart des expéditions hors de notre entrepôt le lendemain. Nous vous permettons d’acheter facilement des accessoires et accessoires en fil d’aluminium en fournissant des descriptions détaillées de la partie no, des descriptions claires et des photos de chaque produit, si nécessaire. Nos raccords en aluminium sont fabriqués à partir d’alliage d’aluminium forgé 6061-T6. Toutes les spécifications de fil sont gravées au laser pour identification sur chaque produit. Fabricant Numéro de pièce N37-10F10S.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 dans
  • Hauteur 4
  • Taille de connexion 1 » x 1 » d’in
  • Poids 0,6 
  • Longueur 4
  • Connexion Femelle x Mâle ga

Détails du produit

  • Marque National Fittings Canada
  • Thread Type NH x NPSH
  • Matériau Aluminium
  • Type de raccord Femelle x mâle
  • Numéro de référence du fabricant N37-10F10S N10-11F12S
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fire Hose Rocker Lug Adaptateur, 1 » Female NH x 1 » Male NPSH, Aluminium

Fire Hose Rocker Lug Adaptateur, 1 » Female NH x 1 » Male NPSH, Aluminium

Article nº : WBB0016304

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant