Prix : 549,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La soupape de porte d’hydrant de série NFC HGV250 est idéale pour les essais de tuyaux, les bornes-fontaines, les tuyaux de support et les pompes. La vanne est fournie avec une voie d’eau complète de 2 1/2 ». Il a une tige en acier inoxydable non-montant et prend 11 tours faciles à ouvrir et à fermer. La vanne comprend un dispositif d’étanchéité à la porte conique à l’intérieur pour assurer un joint complet. La série HGV250 sont d’excellentes soupapes d’arrêt utilisées sur le port de sortie de 2 1/2 " des bornes-fontaines pour contrôler le marteau d’eau et réduire les dommages principaux des bornes-fontaines. Le corps est fait d’alliage d’aluminium léger et est dur anodisé pour une résistance à la corrosion ajoutée. La spécification du fil est gravée au laser pour identification sur le pivot femelle de 2 1/2 ». Fabricant Numéro de pièce HGV250C.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 dans
- Hauteur 6 dans
- Taille de connexion 2-1/2" x 2-1/2"
- Poids 5 lbs
- Longueur 13 dans
- Connexion Femelle x Mâle ga
Détails du produit
- Marque National Fittings Canada
- Thread Type CSA
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant Poids lourd250C
- Couleur Anodisé gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Hydrant Gate Valve Replacment Kits HGV250 Grey, Seal & Gasket
Article nº : B0016147
Pas encore évalué
99,95 $
Soupape de porte de bouche d’incendie avec roue à main, 2-1/2 " ASC femelle x 2-1/2 » ASC mâle, gris, aluminium
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires