Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Soupape de porte de bouche d’incendie avec roue à main, 2-1/2 » Femelle NSZ1 x 2-1/2 » Mâle NSZ1, Gris, Aluminium

Soupape de porte de bouche d’incendie avec roue à main, 2-1/2 » Femelle NSZ1 x 2-1/2 » Mâle NSZ1, Gris, Aluminium

Article nº : WBB0016154

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 549,00 $

Quantité

La soupape de porte d’hydrant de série NFC HGV250 est idéale pour les essais de tuyaux, les bornes-fontaines, les tuyaux de support et les pompes. La vanne est fournie avec une voie d’eau complète de 2 1/2 ». Il a une tige en acier inoxydable non-montant et prend 11 tours faciles à ouvrir et à fermer. La vanne comprend un dispositif d’étanchéité à la porte conique à l’intérieur pour assurer un joint complet. La série HGV250 sont d’excellentes soupapes d’arrêt utilisées sur le port de sortie de 2 1/2 " des bornes-fontaines pour contrôler le marteau d’eau et réduire les dommages principaux des bornes-fontaines. Le corps est fait d’alliage d’aluminium léger et est dur anodisé pour une résistance à la corrosion ajoutée. La spécification du fil est gravée au laser pour identification sur le pivot femelle de 2 1/2 ». Fabricant Numéro de pièce HGV250NS.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 dans
  • Hauteur 6 dans
  • Taille de connexion 2-1/2" x 2-1/2"
  • Poids 5 lbs
  • Longueur 13 dans
  • Connexion Femelle x Mâle ga

Détails du produit

  • Marque National Fittings Canada
  • Thread Type NSZ1 (en)
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant Poids lourd250NS
  • Couleur Anodisé gris
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
Soupape de porte de bouche d’incendie avec roue à main, 2-1/2 » Femelle NSZ1 x 2-1/2 » Mâle NSZ1, Gris, Aluminium

Soupape de porte de bouche d’incendie avec roue à main, 2-1/2 » Femelle NSZ1 x 2-1/2 » Mâle NSZ1, Gris, Aluminium

Article nº : WBB0016154