Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Soupape de porte de poids lourd de bouche d’incendie avec roue à main, BAT femelle de 2,5 » x 2,5 » BAT, Jaune, Aluminium

Soupape de porte de poids lourd de bouche d’incendie avec roue à main, BAT femelle de 2,5 » x 2,5 » BAT, Jaune, Aluminium

Article nº : WBB0016153

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 795,00 $

Quantité

La soupape d’arrêt de la série NFC HGV250-DS-Y est idéale pour les essais de tuyaux, les bornes-fontaines, les tuyaux de support et les pompes. La vanne est fournie avec une voie d’eau complète de 2 1⁄2 ». Il a une tige en acier inoxydable non-montant et prend 11 tours faciles à ouvrir et à fermer. La vanne comprend des caractéristiques d’étanchéité doubles de chaque côté de la porte. La série HGV250-DS-Y sont d’excellentes soupapes d’arrêt utilisées sur le port de sortie de 2 bornes-fontaines de 1⁄2 " pour contrôler le marteau d’eau et réduire les dommages principaux des bornes-fontaines. Le corps est fait d’alliage d’aluminium léger, est anodé dur pour une résistance à la corrosion ajoutée et est fourni en poudre enduit de jaune pour une visibilité facile. La cation de speci de fil est gravée au laser pour la cation d’identi sur le pivot femelle de 2 1⁄2 ». Fabricant Numéro de pièce HGV250B-DS-Y.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 dans
  • Hauteur 8 dans
  • Taille de connexion 2-1/2" x 2-1/2"
  • Poids 7 lbs
  • Longueur 12 dans
  • Connexion Femelle x Mâle ga

Détails du produit

  • Marque National Fittings Canada
  • Thread Type Bat
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant Poids lourd250B-DS-Y
  • Couleur Jaune/noir
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
Soupape de porte de poids lourd de bouche d’incendie avec roue à main, BAT femelle de 2,5 » x 2,5 » BAT, Jaune, Aluminium

Soupape de porte de poids lourd de bouche d’incendie avec roue à main, BAT femelle de 2,5 » x 2,5 » BAT, Jaune, Aluminium

Article nº : WBB0016153