Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La soupape d’arrêt de la série NFC HGV250-DS-Y est idéale pour les essais de tuyaux, les bornes-fontaines, les tuyaux de support et les pompes. La vanne est fournie avec une voie d’eau complète de 2 1⁄2 ». Il a une tige en acier inoxydable non-montant et prend 11 tours faciles à ouvrir et à fermer. La vanne comprend des caractéristiques d’étanchéité doubles de chaque côté de la porte. La série HGV250-DS-Y sont d’excellentes soupapes d’arrêt utilisées sur le port de sortie de 2 bornes-fontaines de 1⁄2 " pour contrôler le marteau d’eau et réduire les dommages principaux des bornes-fontaines. Le corps est fait d’alliage d’aluminium léger, est anodé dur pour une résistance à la corrosion ajoutée et est fourni en poudre enduit de jaune pour une visibilité facile. La cation de speci de fil est gravée au laser pour la cation d’identi sur le pivot femelle de 2 1⁄2 ». Fabricant Numéro de pièce HGV250C-DS-Y.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 dans
- Hauteur 8 dans
- Taille de connexion 2-1/2" x 2-1/2"
- Poids 7 lbs
- Longueur 12 dans
- Connexion Femelle x Mâle ga
Détails du produit
- Marque National Fittings Canada
- Thread Type CSA
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant Poids lourd250C-DS-Y
- Couleur Jaune/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Hydrant Gate Valve Replacment Kits HGV250-DS-Y Jaune, Joint & Joint
Article nº : B0016146
Pas encore évalué
109,95 $
Soupape de porte de poids lourd de bouche d’incendie avec roue à main, 2,5 " CSA femelle x 2,5 » CSA, Jaune, Aluminium
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires