Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Finition de CRS avec couche de poudre blanche
- Portes d’armoire fleur avec une butée de porte 5/8" sont attachés par une charnière continue et équipés de prises encastrés de poignée et roulettes
- 1-3/4" visage trim sur porte et cadre
- Baignoire est que CRS avec couche de poudre blanche finition
- Répertorié UL pour murs coupe-feu
- Baignoire simple est isolé avec isolation légère de UL.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur d’ouverture du mur 26-5/16 po (66,83 cm)
- Taille de l’extincteur 10lbs.
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Profondeur d’ouverture du mur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Largeur d’ouverture du mur 12-13/16 po (32,54 cm)
Détails du produit
- Vitrage Acrylique complet avec SAF-T-LOK™
- Emplacement de montage Semi encastré
- Fermant à clé Oui
- Type de handle Tirer sur la poignée
- Style de garniture 4" Rolled
- Type Armoire avec fenêtre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries JL / Activar
- Série L’Ambassadeur série
- Fenêtre cassable Non
- Matériau Acier
- Famille de couleurs de fenêtre Effacer
- Couleur Blanc
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire extincteur en acier Activar Inc., fenêtre acrylique complète, semi-encastrée, garniture Saf-T-Lok,4 »
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit