Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Signal de sécurité incendie - Couverture de feu - Plastique

Fire Safety signe - couverture - plastique

Article nº : WBB67500

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 32,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Panneau en plastique de bride anti-feu NMC™, extincteur, 4 po L x 12 po H, gris

Panneau en plastique de bride anti-feu NMC™, extincteur, 4 po L x 12 po H, gris

Panneau en vinyle de sécurité incendie NMC™, extincteur, 4 po L x 5 po H, gris

Panneau en vinyle de sécurité incendie NMC™, extincteur, 4 po L x 5 po H, gris

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Panneau en vinyle de sécurité incendie NMC™, extincteur à l’intérieur, 5 po L x 3 po H, gris

Panneau en vinyle de sécurité incendie NMC™, extincteur à l’intérieur, 5 po L x 3 po H, gris

Signe de l’extincteur - Vertical - Lueur de vinyle

Lueur de vinyle pour le signe - Vertical - extincteur d’incendie

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ INCENDIE
Plastique rigide - COUVERTURE COUPE-FEU
Direct du personnel de sécurité au cours des incendies et identifier les équipements de sécurité incendie avec cette collection de signaux de sécurité. Marquer clairement où l’équipement incendie et sorties sont. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Panneaux de plastique rigide sont faits de polystyrène.050, un plastique rigide durable conçu pour une utilisation longue durée. Arrondir les coins caractéristiques et prépercé coin orifices pour une installation facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Taille 12 x 9 po

Détails du produit

  • Type Signalisation de sécurité incendie
  • Légende de signe Couverture de feu
  • Marque Marqueur national
  • Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FBPR
  • Couleur Rouge
  • Forme du signe Rectangle
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DON

    Date de : Avril 23, 2019

    Signe de feu couverture
    Votre commentaire :
    Utilisées dans notre zone de soudage, ces signes ont été formidable. J’ai utilisé un morceau de tuyau en PVC de 6", apposée sur le mur et fixé ces signes sur le tuyau. Couverture la plupart viennent dans un sac en plastique qui se fixe au mur ; elles ont duré deux semaines. La pipe a la couverture enroulée et poussé dans le tuyau. Le panneau indique le tuyau et la couverture peut être tirée par le bas du tube qui est fixé en permanence à la paroi. Ce signe était un excellent marqueur.
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
Signal de sécurité incendie - Couverture de feu - Plastique

Fire Safety signe - couverture - plastique

Article nº : WBB67500