Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Article nº : WBB67474

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 50,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Maison de disques d’Inspection mensuelle

Panneau en plastique de bride anti-feu NMC™, extincteur, 4 po L x 12 po H, gris

Panneau en plastique de bride anti-feu NMC™, extincteur, 4 po L x 12 po H, gris

Signe de l’extincteur - Vertical - Lueur de vinyle

Lueur de vinyle pour le signe - Vertical - extincteur d’incendie

NMC VS1R Visi signe W/Graphic, extincteur, 5-3/4 "X 8-3/4", blanc/rouge

NMC VS1R Visi signe W/Graphic, extincteur, 5-3/4 "X 8-3/4", blanc/rouge

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

SIGNAUX DE VISIBILITÉ SÉCURITÉ INCENDIE ACRYLIQUE
EXTINCTEUR D’INCENDIE
Projet de signes de sécurité incendie du mur à un angle de 45º pour le visionnement clair de toutes les directions. Signalisation de sécurité visibilité fournit une alternative aux signes plats par assis et levé à partir du mur, ce qui permet de Regarde un de plusieurs directions. Signes de feu sont fabriquees.125 acrylique épais de mil avec une finition polie. Parfait pour toutes les applications en architecture intérieures. Sécurité signe caractéristique percé les trous de montage pour une installation facile. Rencontre OSHA 29 CFR 1 910,157 exigences & NFPA 101 au Code de sécurité de la vie.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Épaisseur 3 in (7,62 cm)
  • Taille 16 x 8-3/4 in

Détails du produit

  • Type Signalisation de sécurité incendie
  • Légende de signe Extincteur d’incendie
  • Marque Marqueur national
  • Emplacement de montage Trous de montage - 2 trous
  • Matériau Vinyle rigide
  • Numéro de référence du fabricant VS42W
  • Couleur Rouge
  • Forme du signe Rectangle
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRENDA

    Date de : Avril 23, 2019

    signe rapide de feu facile d’acheter
    Votre commentaire :
    signe de feu a été rapide, facile à acheter
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    Extiguisher signe de feu
    Votre commentaire :
    Grand signe - nous aimons qu’ils peuvent être vus sous de nombreux angles.
  • Reviewer : Barb

    Date de : Avril 23, 2019

    panneaux
    Votre commentaire :
    Il s’agissait exactement ce que nous avions besoin et est venu très rapidement en bon état
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
Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Enseigne en vinyle Fire Visi NMC™, extincteur, 8-3/4"L x 16"H, gris

Article nº : WBB67474