Prix : 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rouleau ferme de mousse de néoprène avec adhésif acrylique - 1/16" Épais x 36" Large x 10 Ft.
Le néoprène est le matériau mousseux le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre de force, d’huile, d’eau et de résistance aux intempéries. Les applications courantes comprennent les joints industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’automobile et l’équipement sportif. Cette entreprise Neoprene est plus forte et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.
Le néoprène est le matériau mousseux le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre de force, d’huile, d’eau et de résistance aux intempéries. Les applications courantes comprennent les joints industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’automobile et l’équipement sportif. Cette entreprise Neoprene est plus forte et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- densité 20 lbs / pi³ lbs / pi³
- Résistance à la traction lb/po2 200
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Résistance aux UV Bon
- Retardateur de flamme Oui
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Plage de température du matériau -70 à 200 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Forme Rouleau
- Type de sauvegarde Adhésif acrylique
- Résistance à l’huile Bon
- Type de cellule Cellule fermée
- Texture Lisses
- Description Rouleau ferme de mousse de néoprène avec adhésif acrylique
- Déviation par compression à 25 % de déviation (PSI) lb/po2 20
- Plage de température de l’adhésif -30 à 230 F °F
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Fermeté Entreprise (14+ psi)
- Finition Lisses
- Numéro de référence du fabricant ZUSANSR-F-106
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Spécification de flamme FMVSS-302
- Certifications ASTM D1056 2C4, FMVSS-302
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rouleau de mousse en néoprène ferme avec adhésif acrylique - 1/16 » Épais x 36 » Large x 10 Ft. Long
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires