38,95 $ ch.
Prix: 389,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Durable de construction en plastique polystyrène haute résistance aux chocs et de cales 36 standard préemballées secourisme unités. Joint de couvercle est inclus. La couverture a 2 positif en nylon intercepte et comprend une cloison amovible Centre. Léger, robuste, compact et résistant aux intempéries ; sera pas rouiller ou se corroder. Charnières ont des axes de charnières en laiton. Facile à combinaison polypropylène poignée poignée/cintre est attaché. Sceller les trous de goupille dans le corps et le couvercle. Vendu sans contenu. Finition blanche. Vendu en quantité par paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Durham MFG.
- Description Premiers soins boîte en polystyrène
- Numéro de référence du fabricant B576-43-HANCHES
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 27,95 $ avec ce produit comparable
Étiquette de secourisme - bleu
Article nº : B170022
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
11,00 $
comparer les élémentsPremiers soins boîte polystyrène - 13-11/16 x 2-3/4 x 9-1/4, qté par paquet : 10
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit