Quantité minimale: 12
Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boomerang Tool Company gamme premium d’engins de pêche rétractables Attaches fabriquées aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale avec un boîtier solide en polycarbonate noir moulé, un ressort en acier inoxydable et des embouts pratiques faciles à changer pour que vous puissiez changer vos outils en un clin d’œil. À l’aide du raccord d’extrémité universel en fil, fixez vos outils de pêche au cordon rétractable robuste fabriqué avec la fibre de Kevlar de DuPont. Lorsque l’attache de votre outil de pêche est sécurisée, saisissez l’outil et laissez-le partir, l’attache intégrée se rétracte jusqu’à ce que vous en ayez de nouveau besoin. Avec l’équipement de pêche rétractable Boomerang, vos pinces de pêche, épuisettes et autres outils de pêche seront toujours pratiques et jamais perdus. Le modèle Large/HD a une portée de 48 » et une force de rétraction de 8 oz.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 0,185 lbs (.08 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité Boucle de fil
- Force de rétraction 8 gr.
- Type Attache d’engins de pêche
- Type d’accessoire Tactical Gear
- Marque T-règne
- Matériau Acier, aluminium, Polycarbonate, Kevlar
- Style Grande
- Numéro de référence du fabricant 0TR2-013
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T-règne pêche rétractable pour fixation 0TR2-013 - 48" grande Extention noir mousqueton
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit