Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hanson CH offre un gabarit en laiton résistant réutilisable, prêt à l’emploi pour tous vos besoins de marquage. Ces pochoirs de verrouillage pour créer des messages différents. Se nettoie facilement avec un solvant de la peinture. Contient des pièces 15 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0, 1-débutant, 1-plaine Ender, Dash-1, 1-période
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Épaisseur 1/64 en
- Hauteur du caractère 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type Horizontal
- Marque C.H. Hanson
- Description Emboîtement pochoir chiffres
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 10015
- Couleur En laiton
- Nombre de pièces 15
- Comprend Numéros de
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
5" laiton emboîtement Stencil chiffres, 15 pces
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires