Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lames de ventilateur de condensateur de cinq ailes peuvent être employées dans des applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur à cinq ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. Dispose d'un concentrateur interchangeable pour une polyvalence accrue. Les RPM, la hauteur et la profondeur de la lame varient.
Les lames de ventilateur de condensateur à cinq ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. Dispose d'un concentrateur interchangeable pour une polyvalence accrue. Les RPM, la hauteur et la profondeur de la lame varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de lame 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 5
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Pression statique 0,3 » CFM 936/2534/2881 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 0,173/0,321/0,35 BHP
- Matériau Aluminium
- Pression statique 0.0 » BHP 0,119/0,249/0,292 BHP
- Degrés de pitch 33 °
- Pression statique 0.0 » CFM 2598/3327/3517 CFM
- TR/MIN 825/1075/1140 tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CCW, 18" Dia., 33' Pitch
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit