Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lames de ventilateur de condensateur de cinq ailes peuvent être employées dans des applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur à cinq ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. Dispose d'un concentrateur interchangeable pour une polyvalence accrue. Les RPM, la hauteur et la profondeur de la lame varient.
Les lames de ventilateur de condensateur à cinq ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. Dispose d'un concentrateur interchangeable pour une polyvalence accrue. Les RPM, la hauteur et la profondeur de la lame varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
- Profondeur de lame 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 5
- Rotation Dans le sens horaire °
- Pression statique 0,3 » CFM 460/875/1080 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 0,049/0,104/0,135 BHP
- Matériau Aluminium
- Pression statique 0.0 » BHP 0,027/0,068/0,094 BHP
- Degrés de pitch 27 °
- Pression statique 0.0 » CFM 970/1320/1470 CFM
- TR/MIN 1140/1550/1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CW, 12" Dia., 27' Pitch
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit