Prix : 13 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Palette Lifter convertit grue ou un palan chariot élévateur aérien
- Conception d’armature résistante
- Contrepoids permet levier à main niveau lorsqu’elle est vide
- Guide de l’arrière pour la sécurité de l’opérateur
- Longueur à la fourche est 48", pour l’espacement est 27 »
- Dimension Hr: 62 »
- Fabriqués pour dépasser les règlements tous ASME B30,2 et OSHA
- Tous les appareils de levage individuellement preuve chargés par les exigences de l’OSHA
Poids &Dimensions
- Dimension W 27 in (68,58 cm)
- Dimension D 24 in (60,96 cm)
- Hauteur de mât utilisable 62 po
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Dimension L 48 in (121,92 cm)
- Longueur 55 in (139,7 cm)
- Dimension G 48 in (121,92 cm)
- Ouverture de fourche 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Hauteur d’ouverture utilisable 48 po pi (14,63 m)
- Poids 965 lbs (438,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Bale fixe
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 14629
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M & W fixe Bale Lift palette Lifter - capacité 6000 lb
13379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires