Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce thermostat AMC-F5 ® Freezgard est conçu pour contrôler les systèmes de traçage thermique utilisés pour la protection contre le gel dans des endroits non dangereux. Le thermostat a un point fixe de 40° F (4,4 ° C) et peut être utilisé en mode ambiante sensible (avec capteur dans l’air) ou en mode de détection de ligne (avec des capteurs placés sur le mur de tuyau ou le réservoir). Il peut être utilisé pour contrôler un circuit de traçage de chaleur unique ou comme un pilote de la maîtrise d’un contacteur commutation multiples circuits de traçage. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 en
- Hauteur 5-1/4 en
- Longueur 3-1/4 en
Détails du produit
- Marque Raychem
- Tension 480 / 250 / 125 V
- Description Thermostat de Point fixe (40F)
- Numéro de référence du fabricant AMC-F5
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHARLIE
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les directions indiquent fixer l’ampoule T-stat au tuyau avec du ruban adhésif en aluminium d’AT-180. Ruban d’aluminium reg fonctionnera-t-il ?
Question posée par : RANDALL, 23, 2016 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 23, 2016
Pas sûr que des propriétés des bandes régulières. Propriétés du ruban dans les directions : 1 bande se compose de ruban #1145-0 ou 8011-0 en alliage d’aluminium tendre avec un adhésif acrylique synthétique transparent spécial. 2 adhérence sur l’acier : 55 oz/po largeur nominale 3 résistance à la traction : 30 lb/po largeur nominale 4 épaisseur support : 0 003,5 pouces épaisseur de bande : 0,005 pouce 6.Elongation : 5 % 7 nominal taux de Transmission de vapeur d’eau : 0,1g H2O / 100 in2 / 24 hrs. nominale 8 température d’Installation minimale : 32ºF 0 (9ºC) plage de température de résister :-65ºF à 300ºF (-54ºC à 149ºC) 10.primeras résistant à la flamme : rencontre UL classe « L » faible inflammabilité
-
109,95 $
Distributeur de savon ™ liquide automatique et de désinfectant global industriel, 850 ml, argent
Article nº : 641522
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Vert
Article nº : 260595GN
Pas encore évalué
229,95 $
Raychem® fixe Point Thermostat (40F) AMC-F5
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires