Prix : 2 809,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’armoire de sécurité inflammable Justrite Standard Sure-Grip® EX avec portes à fermeture automatique (modèle 894520) est conçue pour stocker en toute sécurité des liquides inflammables. Ses dimensions extérieures sont de 65 po H x 43 po L x 18 po P (1651 mm H x 1092 mm L x 457 mm P). Ces armoires jaunes peuvent contenir 45 gallons (170 L) de liquides inflammables. Ce modèle est construit avec une double paroi en acier robuste de calibre 18 (1 mm) d’épaisseur, avec un espace d’air isolant de 1,5 po (38 mm) pour la résistance au feu. La construction entièrement soudée, et non rivetée, maintient l’équerrage de l’unité pour une durée de vie plus longue et offre une meilleure protection en cas d’incendie puisque les espaces d’air sont réduits.
Les portes à fermeture automatique haute performance s’ouvrent à 140 degrés. Un mécanisme breveté de fermeture automatique dissimulé permet d’accéder sans obstruction à l’espace de rangement. Les portes s’auto-indexent pour garantir qu’elles se fermeront dans un ordre serré. Des charnières à piano continues garantissent que les portes se ferment en douceur à chaque fois. Lorsqu’elles sont utilisées correctement comme prévu, les armoires de sécurité avec portes à fermeture automatique se ferment automatiquement en cas d’incendie. Les portes à fermeture automatique, sous tension, sont maintenues ouvertes à l’aide de maillons fusibles. En cas d’incendie, lorsque la température ambiante atteint 165 °F (74 °C), les maillons fondent et les portes à fermeture automatique de l’armoire de sécurité se ferment automatiquement. Le système de verrouillage automatique s’enclenche avec trois claquements de balle en acier inoxydable situés en haut, en bas et au centre de la porte. Pour les maillons fusibles de remplacement, commandez le modèle 29988.
Pour plus de sécurité, chaque armoire est livrée avec une poignée U-Loc™ innovante qui ne nécessite pas de rotation manuelle pour engager le loquet obligatoire. Les armoires comprennent un ensemble de serrures à cylindre et de clés, ou vous pouvez choisir d’utiliser votre propre cadenas. Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes trilingues Haz-Alert™ sur lesquelles on peut lire « INFLAMMABLE - ÉLOIGNEZ LE FEU » sont très visibles en cas d’incendie ou de panne de courant lorsqu’elles sont éclairées par une lampe de poche. Le modèle 894520 est doté de deux étagères SpillSlope® en acier galvanisé brevetées conçues pour diriger les déversements vers l’arrière et le fond dans un puisard de 2 pouces (51 mm) testé pour les fuites qui répond aux exigences de l’EPA. Réglables sur des centres de 3 po (76 mm), toutes les tablettes SpillSlope sont conformes aux normes ANSI MH28,1 avec une charge admissible sécuritaire de 350 lb (159 kg). Les supports d’étagère soudés s’emboîtent avec l’étagère pour offrir une stabilité maximale sans supports fragiles à perdre. Pour les étagères de remplacement, utilisez le modèle 29937. L’armoire est également dotée de deux évents avec pare-flammes, de quatre pieds réglables à mise à niveau automatique et d’un connecteur de mise à la terre intégré. Son revêtement en poudre époxy/polyester durable sans plomb offre une excellente résistance chimique à l’intérieur et à l’extérieur, tout en minimisant les effets de la corrosion et de l’humidité. Justrite® fournit plus de 300 modèles d’armoires de sécurité allant de 4 à 115 gallons (15 à 435 L), pour répondre à une gamme polyvalente d’exigences en matière de sécurité, de conformité et de stockage.
Considérations de sécurité pour les armoires Justrite Slimline :
Les exigences relatives à la manipulation et au stockage des produits chimiques sont complexes et dépendent du degré d’inflammabilité du liquide. Il n’y a pas de place pour l’erreur, il est donc essentiel de choisir une armoire de sécurité qui a été testée de manière indépendante pour répondre aux normes de votre industrie et des juridictions locales. Ce n’est pas n’importe quelle armoire de sécurité qui fera l’affaire. Les armoires inflammables Justrite sont les meilleures de leur catégorie et sont fiables dans un large éventail d’environnements industriels à travers le monde, y compris les laboratoires, la fabrication, les raffineries de pétrole, les usines de traitement chimique, etc.
Caractéristiques :
Les portes à fermeture automatique haute performance s’ouvrent à 140 degrés. Un mécanisme breveté de fermeture automatique dissimulé permet d’accéder sans obstruction à l’espace de rangement. Les portes s’auto-indexent pour garantir qu’elles se fermeront dans un ordre serré. Des charnières à piano continues garantissent que les portes se ferment en douceur à chaque fois. Lorsqu’elles sont utilisées correctement comme prévu, les armoires de sécurité avec portes à fermeture automatique se ferment automatiquement en cas d’incendie. Les portes à fermeture automatique, sous tension, sont maintenues ouvertes à l’aide de maillons fusibles. En cas d’incendie, lorsque la température ambiante atteint 165 °F (74 °C), les maillons fondent et les portes à fermeture automatique de l’armoire de sécurité se ferment automatiquement. Le système de verrouillage automatique s’enclenche avec trois claquements de balle en acier inoxydable situés en haut, en bas et au centre de la porte. Pour les maillons fusibles de remplacement, commandez le modèle 29988.
Pour plus de sécurité, chaque armoire est livrée avec une poignée U-Loc™ innovante qui ne nécessite pas de rotation manuelle pour engager le loquet obligatoire. Les armoires comprennent un ensemble de serrures à cylindre et de clés, ou vous pouvez choisir d’utiliser votre propre cadenas. Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes trilingues Haz-Alert™ sur lesquelles on peut lire « INFLAMMABLE - ÉLOIGNEZ LE FEU » sont très visibles en cas d’incendie ou de panne de courant lorsqu’elles sont éclairées par une lampe de poche. Le modèle 894520 est doté de deux étagères SpillSlope® en acier galvanisé brevetées conçues pour diriger les déversements vers l’arrière et le fond dans un puisard de 2 pouces (51 mm) testé pour les fuites qui répond aux exigences de l’EPA. Réglables sur des centres de 3 po (76 mm), toutes les tablettes SpillSlope sont conformes aux normes ANSI MH28,1 avec une charge admissible sécuritaire de 350 lb (159 kg). Les supports d’étagère soudés s’emboîtent avec l’étagère pour offrir une stabilité maximale sans supports fragiles à perdre. Pour les étagères de remplacement, utilisez le modèle 29937. L’armoire est également dotée de deux évents avec pare-flammes, de quatre pieds réglables à mise à niveau automatique et d’un connecteur de mise à la terre intégré. Son revêtement en poudre époxy/polyester durable sans plomb offre une excellente résistance chimique à l’intérieur et à l’extérieur, tout en minimisant les effets de la corrosion et de l’humidité. Justrite® fournit plus de 300 modèles d’armoires de sécurité allant de 4 à 115 gallons (15 à 435 L), pour répondre à une gamme polyvalente d’exigences en matière de sécurité, de conformité et de stockage.
Considérations de sécurité pour les armoires Justrite Slimline :
Les exigences relatives à la manipulation et au stockage des produits chimiques sont complexes et dépendent du degré d’inflammabilité du liquide. Il n’y a pas de place pour l’erreur, il est donc essentiel de choisir une armoire de sécurité qui a été testée de manière indépendante pour répondre aux normes de votre industrie et des juridictions locales. Ce n’est pas n’importe quelle armoire de sécurité qui fera l’affaire. Les armoires inflammables Justrite sont les meilleures de leur catégorie et sont fiables dans un large éventail d’environnements industriels à travers le monde, y compris les laboratoires, la fabrication, les raffineries de pétrole, les usines de traitement chimique, etc.
Caractéristiques :
- Conçu pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques et de liquides inflammables
- Dimensions extérieures de 65 po H x 43 po L x 18 po P (1651 mm H x 1092 mm L x 457 mm P)
- Capacité de stockage de 45 gal (170 L) de liquides inflammables
- Conception résistante au feu et testée contre les fuites
- Conforme aux normes OSHA, NFPA 30 et NFPA 1
- Testé au feu et approuvé FM
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 266,5 lbs (121,14 kg)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Capacité 45 gal (170,34 l)
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Marque Justrite
- Type de porte Gites à proximité
- Numéro de référence du fabricant 894520
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA, NFPA 30, NFPA1 2012 Édition
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire inflammable Justrite®, porte double à fermeture automatique, capacité de 45 gal, 43 po L x 18 po P x 65 po H
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit