Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
USDA & approuvés par la FDA, pour les applications de lavage dans un environnement humide ou abrasif ou lorsque les conditions d’hygiène sont un facteur. Des paliers autolubrifiants résistent à la corrosion, élevée aux chocs et à l’abrasion. Logements de deux pièces en acier inoxydable. Tolère - 60° 180° f.
Bride montage roulements sont disponibles avec des unités de logement faites de zinc moulé, Boîtierentôle et pressé en acier inoxydable. Boîtiers de zinc moulé sont non corrosifs et léger avec un palier bronze ou l’insertion du roulement à billes. Appuie sur acier boîtiers viens plaqués avec un antirouille finition et sont disponibles avec des inserts de roulement ou roulement à billes de bronze. Boîtier en acier inoxydable est USDA/F.D.A. et ont des inserts de roulement UHMW-PE et conviennent parfaitement aux applications de lavage dans des environnements humides ou dures. Roulements de UHMW-PE massifs sont entièrement réalisés de UHMW-PE USDA/FDA approuvé et sont autolubrifiantes.
Bride montage roulements sont disponibles avec des unités de logement faites de zinc moulé, Boîtierentôle et pressé en acier inoxydable. Boîtiers de zinc moulé sont non corrosifs et léger avec un palier bronze ou l’insertion du roulement à billes. Appuie sur acier boîtiers viens plaqués avec un antirouille finition et sont disponibles avec des inserts de roulement ou roulement à billes de bronze. Boîtier en acier inoxydable est USDA/F.D.A. et ont des inserts de roulement UHMW-PE et conviennent parfaitement aux applications de lavage dans des environnements humides ou dures. Roulements de UHMW-PE massifs sont entièrement réalisés de UHMW-PE USDA/FDA approuvé et sont autolubrifiantes.
Poids &Dimensions
- Dimension D 7/16
- Diamètre d’alésage 3/4 en
- Diamètre 3/4 po
- Dimension A 4-3/8
- Dimension E 1/8
- Dimension F 1-1/8
- Dimension B 2-3/4
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
Détails du produit
- Style de roulement Bride de montage
- Description Bride de boulon 2
- Plage de température -60 à 180 ° F
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Type Alignement automatique
- Marque Clesco roulements
- Série F2SS-UH
- Numéro de référence du fabricant F2SS-EUH-075
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3/4" ID, F2SS-EUH-075, Clesco, SS logement, auto-dressants, bride Mont UHMW-PE roulement
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit