Souvent achetés ensemble
Prix : 30,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 30,95 $ ch.
- Achetez 4-10 28,95 $ ch.
- Acheter 11+ 27,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FlareAlert Standard LED phares sont alimentés par batterie et magnétique, ce sont parfaits pour utiliser dans les zones de travaux, gestion des risques, sécurité de l’entrepôt, sécurité publique et l’industrie hôtelière. Phares LED sont un remplacement parfait pour grève dangereux des fusées éclairantes. Ils coûtent quelques centimes par heure pour exploiter et payer eux-mêmes après 2 heures d’utilisation. Résistant à l’écrasement lentille qui peut supporter le poids d’un véhicule 20 000 lb. Balises d’offrir un mode flash et régulière pour vos différents besoins. Outils ne sont pas nécessaires pour changer la pile et les pieds en caoutchouc éviter les rayures sur les surfaces. 0,5 Watt LED. Flash et Modes constant, Flash : jusqu'à 140 + heures. Régulier : Jusqu'à 40 + heures.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Portée Jusqu'à 2 Miles
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Diamètre 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Imperméable Résistant à l’eau
- Puissance en watts 0,5 W
- Type Balise
- Quantité par paquet 1
- Nombre de LED 1
- Matériau Lentille en polycarbonate
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Résistance à l’écrasement 20 000 lb véhicule
- Flash Type Flash, stationnaire
- Clignotements par minute 120
- Température de fonctionnement 0-125 ° F
- Description Phare LED alimenté par une pile standard
- Marque FlareAlert
- Numéro de référence du fabricant RB.2
- Rechargeable Non
- Batteries requises/incluses Pile AA / non compris
- Couleur Rouge
- Matériau du corps En polycarbonate
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Balise de détresse DEL standard à batterie FlareAlert, rouge, RB.2
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires