Quantité minimale: 2
Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les flacons Globe Glass™ Erlenmeyer répondent aux spécifications ASTM E1404 pour les options de bouche étroite, de bouche large et de bouchon à vis et sont disponibles dans une large gamme de tailles. Les flacons coniques à large bouche permettent un accès facile au contenu, tandis que les flacons coniques à bouchon à vis comprennent un bouchon GL45 avec une doublure en PTFE pour une fermeture résistante aux fuites. Les flacons Erlenmeyer à bouche étroite et large Globe Glass sont conçus avec des jantes renforcées et perlées pour la résistance et la résistance à l’écaillage. Conforme aux spécifications ASTM E1404Sistance élevée aux produits chimiquesExpansion de paroi uniformeBords perlés renforcés pour résister à l’écaillage * Graduations à double échelle métrique * Impression en émail blanc durableGrande zone de marquage blanche
Poids &Dimensions
- Hauteur 115 mm
- Diamètre 67mm po
Détails du produit
- Type Flacons volumétriques, classe A
- Quantité par paquet 12
- Marque Globe Scientifique
- Numéro de référence du fabricant 8410125
- Capacité 125mL oz
- Couleur Effacer
- Graduation 25
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Flacon, Erlenmeyer, Globe Glass, Wide Mouth, Dual Graduations, ASTM E1404, 125mL, 12/Box
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires