Quantité minimale: 2
Prix : 105,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les flacons volumétriques Globe Glass™ sont étalonnés pour répondre aux spécifications de tolérance ASTM pour une mesure précise dans la préparation et la dilution de la solution. Une ligne de graduation gravée au diamant indique la capacité calibrée de chaque flacon de mesure. Des options de bouche large sont disponibles pour faciliter le remplissage et le mélange. Les flacons volumétriques Globe Glass sont proposés dans des tailles allant de 1 mL à 2000 mL et avec des tolérances d’étalonnage de classe A. Les flacons volumétriques de classe A comprennent un certificat d’étalonnage par lots. Conforme à la spécification ASTM E288 - Tailles 5mL à 2000mLMeet ASTM E237 Spécification - Tailles 1mL et 2mLCAlibrated TC - « To Contain"Tolérance d’étalonnage de classe A pour une précision maximale et le travail de laboratoire le plus critiqueFournitré de bouchons de tête en verreMarquées de graduation gravées dans le selSistance élevée aux produits chimiquesImpression durable en émail blanc
Poids &Dimensions
- Hauteur 300 mm
- Diamètre 125mm po
Détails du produit
- Type Flacon volumétrique, classe B
- Quantité par paquet 1
- Marque Globe Scientifique
- Numéro de référence du fabricant 8201000
- Capacité 1000mL oz
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Flacon, Volumétrique , Globe Glass, Classe A, À contenir (TC), ASTM E288, 1000mL
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires