Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
WSI Flipper porte armoire FD48-G, W/poche ou porte de Piviot, 48" large, gris
Armoire de porte de flipper supérieure, 16 "h x 14" de profondeur 46 de large, est livré avec une seule porte en acier, des diapositives de roulement à billes de poche, porte se rétracte dans le côté de l’armoire
Armoire de porte de flipper supérieure, 16 "h x 14" de profondeur 46 de large, est livré avec une seule porte en acier, des diapositives de roulement à billes de poche, porte se rétracte dans le côté de l’armoire
Poids &Dimensions
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Profondeur 69-1/2 po (176,53 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
Détails du produit
- Marque WSI
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FD48-G
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
105,95 $
WSI Flipper Door Armoire en acier, 46 « L x 69-1 / 2 « D, Gris
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires