Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 359,95 $ ch.
- Acheter 3+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Glaro fabrique la plus complète sélection de joliment conçu, tout en aluminium, supports sac parapluie humide. Comme visiteur entre intérieur zones offrent la solution ultime de gestion dégoulinant humide de parapluies. Sols mouillés sont glissantes et peuvent occasionner des blessures « glissement et à l’automne ». Aider à garder les sols propres, secs et sans danger ! Placez ces supports de sac parapluie humide en lobbies, entrées, parking, garages, manteau cocher zones, escaliers et près des ascenseurs ou des escaliers mécaniques trop. Ce modèle de debout de plancher est le premier produit de sa catégorie dans l’industrie. Elle détient 200 sacs sur chacun des côtés 2 et a un lourd stable pondéré de base. La polonais libre, ternissure-preuve, finition laiton satiné est cuite sur l’aluminium antirouille pour s’assurer que le brillant finition dure indéfiniment. Sacs de parapluie, [UB100] & [UB1000], peut contenir n’importe quel parapluie de taille et ne sont pas inclus.
Caractéristiques & avantages :
*Parapluie sacs vendus séparément.
Caractéristiques & avantages :
- Modèle debout de plancher - n’acceptera pas de signe
- capacité du sac 400
- 2 Facer
- Toute la construction en aluminium
- Finition de luxe Laiton satiné résistant à la ternissure
- Rouille, la corrosion, ternir et résistant aux rayures
- Navire rapide
- Made in USA
- Modèle n’acceptera pas un signe
*Parapluie sacs vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Type Porte-sac parapluie
- Pour une utilisation avec UB100, UB1000
- Quantité par paquet 1
- Marque Glaro
- Numéro de référence du fabricant FVB11BE
- Couleur Laiton satiné
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sac en poly de porte-parapluie humide, 7 « L x 31"L, 3 Mil, 100 / Pack
Article nº : B1653341
Pas encore évalué
38,95 $
Porte-sac parapluie humide au sol, laiton satiné
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires