Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hydrastar Flow Control Valve, F800S, 1/2" acier régulateur de débit, TNP

Hydrastar Flow Control Valve, F800S, 1/2" acier régulateur de débit, TNP

Article nº : WBB922733

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 94,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv025, acier clapet, 1/4" Npt - Qté min 4

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv025, acier clapet, 1/4" Npt - Qté Min 4

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv038, acier clapet, 3/8" Npt - Qté min 3

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv038, acier clapet, 3/8" Npt - Qté Min 3

Dynamique DE2-34-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 3/4" NPT filetage 5800 PSI

Dynamique DE2-34-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 3/4" NPT filetage 5800 PSI

Robinet à tournant sphérique de dynamique DE2-38-TNP et à haute pression 3/8" TNP fil PSI 7250

Robinet à tournant sphérique de dynamique DE2-38-TNP et à haute pression 3/8" TNP fil PSI 7250

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

  • Disponible dans le TNP et SAE
  • Assurer un contrôle précis du débit et d’arrêt dans une seule direction et automatiquement permettre l’écoulement complet dans la direction opposée.
  • Une aiguille en deux étapes permet un réglage fin à faible débit en utilisant les trois premiers virages de la manette de réglage ; les trois prochaines tourne ouvert la vanne de flux total et fournissent également des réglages standards de limitation
  • L’échelle de référence exclusif « Colorflow »-bande de couleur sur la tige du robinet est un grand confort et un gain de temps pour fixer la valve à l’origine et en retournant à n’importe quel réglage précédent.
  • Pression de craquage, retour vérifier poppet : 5 lb/po2 (0,4 Bar)
  • Matériel de clapet : Valves en laiton (suffixe B) : Soft joint de soupapes en acier (suffixe S) : clapet métal solide
  • Pression de service maximale : laiton : modèles F, inline uniquement : 2000 lb/po2 (140 Bar) acier : 400-800 tailles : 5000 lb/po2 ; tailles 1200 : 3000 lb/po2


  • Poids &Dimensions

    • Poids 0,69 lbs (.31 kg)

    Détails du produit

    • Marque Hydrastar
    • Description 1/2" vanne de régulation de débit en acier, TNP
    • Numéro de référence du fabricant F800S
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
    Hydrastar Flow Control Valve, F800S, 1/2" acier régulateur de débit, TNP

    Hydrastar Flow Control Valve, F800S, 1/2" acier régulateur de débit, TNP

    Article nº : WBB922733