Prix : 88,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Écoulement laminaire lisse la construction unique de floriane-Trol assure un débit parfaitement effilé. Cette douceur sans précédent est rendue possible par le mécanisme d’orifice de type iris. Lorsque l’aiguille de type flux contrôles génèrent des turbulences comme ils ferment, Dyla-Trol maintient un même degré 360 flux laminaire indépendamment du paramètre. Répétabilité élevée le mécanisme de contrôle à action rapide dans chaque modèle de libre circulation répond à très faibles variations de pression. Ceci garantit la réinitialisation rapide et répétabilité fiable à chaque cycle. Comptage précis Flow Control syntoniser la vitesse de vos bouteilles avec soupapes de floriane-Trol-mesure précise. Aucun autre contrôle de flux ne fournit un tel contrôle précis du mouvement du cylindre. MF2-25 est contrôlée dans les deux sens. Remarque : Tandis que floriane-Trol sont plus souvent utilisés pour ajuster la vitesse du cylindre, elles sont idéales pour une utilisation partout où le débit d’air ou de l’huile doit être contrôlé. Inline compact Design le design commode inline, plomberie et réglage du débit est facile. Le manchon de réglage hexagonal, qui peut être tourné à la main, est seulement légèrement supérieur au diamètre du tube et sans protubérances nuire à accrocher. Chaque Valve Factory Tuned pour une précision d’accomplir la concentricité parfaite orifice qui est nécessaire pour produire la haute performance de floriane-Trols, chaque manche et corps ensemble est accouplé en permanence pendant la production.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 1-1/16 po (2,7 cm)
Détails du produit
- Coefficient de débit CV = 1,2 (66 pi3/min)
- Marque Bimba-Mead
- Pression d’air maximale 250 LB/PO2
- Numéro de référence du fabricant MF2-25
- Pression d’huile Max 1000 PSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flux de contrôle de flux Bimba-Mead en ligne MF2-25, 1/4 NPTF les deux extrémités, par la Direction contrôlée
88,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit