Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Écoulement laminaire lisse la construction unique de floriane-Trol assure un débit parfaitement effilé. Cette douceur sans précédent est rendue possible par le mécanisme d’orifice de type iris. Lorsque l’aiguille de type flux contrôles génèrent des turbulences comme ils ferment, Dyla-Trol maintient un même degré 360 flux laminaire indépendamment du paramètre. Répétabilité élevée le mécanisme de contrôle à action rapide dans chaque modèle de libre circulation répond à très faibles variations de pression. Ceci garantit la réinitialisation rapide et répétabilité fiable à chaque cycle. Comptage précis Flow Control syntoniser la vitesse de vos bouteilles avec soupapes de floriane-Trol-mesure précise. Aucun autre contrôle de flux ne fournit un tel contrôle précis du mouvement du cylindre. Pour obtenir les meilleurs résultats locate vannes de régulation de débit sur les ports de la bouteille avec le sens d’écoulement libre pointant vers le cylindre. Air épuisante de la bouteille sera ensuite être mesuré. Contrôler l’air entrant dans le cylindre produit un mouvement moins lisse. Remarque : Tandis que floriane-Trol sont plus souvent utilisés pour ajuster la vitesse du cylindre, elles sont idéales pour une utilisation partout où le débit d’air ou de l’huile doit être contrôlé. Inline compact Design le design commode inline, plomberie et réglage du débit est facile. Le manchon de réglage hexagonal, qui peut être tourné à la main, est seulement légèrement supérieur au diamètre du tube et sans protubérances nuire à accrocher. Chaque Valve Factory Tuned pour une précision d’accomplir la concentricité parfaite orifice qui est nécessaire pour produire la haute performance de floriane-Trols, chaque manche et corps ensemble est accouplé en permanence pendant la production.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 3/64 en
Détails du produit
- Coefficient de débit CV = 0,1 (7 pi3/min)
- Marque Bimba-Mead
- Pression d’air maximale 250 LB/PO2
- Numéro de référence du fabricant MF1-04
- Pression d’huile Max 250 LB/PO2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Flow Control en ligne MF1-04, Barb pour 1/4" OD Tube les deux extrémités, le flux de contrôle d’un axe
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit