Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 1/2 en
- Éteindre la hauteur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Longueur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 23 pi (7,01 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Allumer la hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge NPT
- Matériau de roue Ingénierie en plastique
- Type de commutateur Automatique
- Type de connexion d’entrée NPT
- Ampérage 9,4 A
- Type Pompe de puisard submersible
- Température maximale du fluide 130 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Rotations par minute 1725 rpm
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 4320 gal/hr (16 352,98 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Phase 1
- Gallons par minute 72 gal/min (272,55 l)
- Marque Zoeller
- Série Série Flow-Mate
- Manutention des solides Oui
- hertz 60 Hz
- Matériau de base Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 98-0001
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA, SSMPA, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
145,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,60 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Pompe de puisard de M98 Zoeller Flow-Mate pour fosses septiques 98-0001, LPP, améliorée étape systèmes d’écoulement
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires