Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de vannes fluidité fluidité d’Aignep USA offre une offre concise et polyvalente de vannes en laiton et en acier inoxydable pour gérer les opérations de débit et de traitement dans l’industrie. Avec des joints disponibles en NBR, EPDM et FKM, Fluidity s’adresse à une grande variété de médiums chimiques. Plusieurs tailles d’orifice sont offertes pour fournir la gestion optimale de flux pour une application donnée. Les connecteurs A et B de style DIN tournent l’électricité pour contrôler l’action dans toutes les tensions communes de 12V à 220V. Offert en normalement ouvert (NO) et normalement fermé.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,98 po (2,49 cm)
- Longueur 2,28 po (5,79 cm)
- Connexion 36 mm, Forme A, 24V AC, 31VA ga
- Hauteur 2,99 po (7,59 cm)
- Taille de la vanne 3 mm d’po
- Taille de port 1/2 NPTF dans
Détails du produit
- Fermeture EPDM
- Plage de température 14 - 284 °F
- Max PSI 1047 PSI psi
- Flux 3/h) m³/h
- Type 2/2 NC
- Pour une utilisation avec 24V AC, 31VA
- Marque Aignep Etats-Unis
- LB/PO2 349 PSI psi
- Matériau En laiton
- Style Valve solénoïde à action directe
- Numéro de référence du fabricant 02F05103E0N30901
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 1/2"NPTF, 3mm, 24V AC, 31VA
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit