Prix : 145,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de vannes fluidité fluidité d’Aignep USA offre une offre concise et polyvalente de vannes en laiton et en acier inoxydable pour gérer les opérations de débit et de traitement dans l’industrie. Avec des joints disponibles en NBR, EPDM et FKM, Fluidity s’adresse à une grande variété de médiums chimiques. Plusieurs tailles d’orifice sont offertes pour fournir la gestion optimale de flux pour une application donnée. Les connecteurs A et B de style DIN tournent l’électricité pour contrôler l’action dans toutes les tensions communes de 12V à 220V. Offert en normalement ouvert (NO) et normalement fermé.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,24 po (5,69 cm)
- Longueur 2,44 po (6,2 cm)
- Connexion 30 mm, Forme A, 24V DC, 14W ga
- Hauteur 3,82 po (9,7 cm)
- Taille de la vanne 18 mm d’po
- Taille de port 3/4 NPTF dans
Détails du produit
- Fermeture EPDM
- Plage de température 14 - 284 °F
- Max PSI 360 PSI psi
- Flux 3/h) m³/h
- Type 2/2 NC
- Pour une utilisation avec 24V DC, 14W
- Marque Aignep Etats-Unis
- LB/PO2 120 PSI psi
- Matériau En laiton
- Style Valve solénoïde du Diaphragme suspendue
- Numéro de référence du fabricant 03F07118E0N20301
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA Fluidity 03F Hung Diaphragm Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 3/4 » NPTF, 18 mm, 24V DC
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit