Prix : 1 235,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 235,00 .
- Achetez 6-11 1 179,00 .
- Acheter 12+ 1 135,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poignée de chasse permet de transport des articles surdimensionnés. Fournit un tour matelassé avec 9" pneumatique roulettes, pivotant 2 et 2 rigide. Top étagère haute 33-1/2" et est disponible avec un 1-1/2" conservant la lèvre ou à ras bords. Plateau inférieur a 1-1/2" pour les lèvres. Disponible avec anti-dérapant vinyle laminé sur le plateau de surfaces ou des surfaces en acier lisses. 18" jeu de plateau, 14 jauge du plateau. Émail gris finition.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 9 in (22,86 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Dégagement de l’étagère 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Description Vider le panier Instrument poignée
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Barre d’État
- Type Panier d’instrument
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant GLF-2436-9 PM
- Matériel d’étagère Vinyle couverts en acier
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit chariot d’instruments géant® avec étagères de plateau et tapis de vinyle, 1200 lb. Capuchon, 36"L x 24"L x 33-1/2"H
1235,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires