Prix : 329,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 329,95 $ ch.
- Achetez 6-11 315,95 $ ch.
- Acheter 12+ 309,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tout soudé avec finition poudrée. Étagères RAS possède un bord 1-1/2" le long du bord arrière, affleurant sur 3 côtés. Idéal pour les éléments longs et surdimensionnés.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Type Rincer les bords des côtés 3
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AF-PLATEAU-FLUSH
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Giant® petit plateau encastré AF-plateau-FLUSH
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires