Prix : 23,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La fièvre aphteuse Double déflexion - supports de compression ont grande élasticité dans le sens axial-radial et fournissent l’excellente isolation des vibrations et du bruit. Ce modèle est conçu pour des charges de compression et n’est pas recommandé pour charge de cisaillement ou de tension. Maximale recommandée de charges de choc ne devraient pas dépasser 50 % de charge verticale maximale. Utilisation recommandée : Moteurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, transformateurs, équipements électriques, analyses de laboratoire et enclos du cabinet, ainsi que CVC et autres appareils industriels.
Poids &Dimensions
- Déviation 0,375 po (.95 cm)
- Largeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille du boulon 3/8 - 16 dans
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre du trou de montage 1-5/8 Diamètre supérieur en
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur du montage 2 in (5,08 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 150
- Marque Vibrasystems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant FIÈVRE APHTEUSE-4
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois après Installation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
4-Vibra Systems fa - Compression monter 150 lbs Max charge 3/8" déviation
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit