Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
On a ton dos. Avec ce dossier, vous pouvez fournir à votre bas du dos le soutien et le confort qu'il mérite. Et avec sa mousse antiallergénique de haute densité de qualité médicale, elle gardera sa forme pour vous garder à l'aise pendant de longues périodes de temps. La sangle élastique s'ajuste pour s'adapter à n'importe quelle chaise et maintient le dossier fermement et solidement en place. La fermeture éclair pleine grandeur permet un accès facile à la housse de velours en polyester amovible et lavable à la machine de 100 %.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Type de bras Sans bras
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dossier à profil élevé de mousse (Qty. 5)
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires