Prix : 1 099,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Forkliftable cylindre Caddies sont en acier robuste pour une durabilité longue durée. Dispose d’un design forkliftable pour transport et rangement facile. Détient cylindres jusqu'à 9" de diamètre. capacité de charge de 1500 lb. Fixation articulée barres cylindres sécurisés en place lors de la manipulation. Conçu pour la pratique de chargement et de déchargement. Rampes de plaque double diamant rétractable. Pour une utilisation avec une largeur de fourche jusqu'à 5,5". Inclus pour la sécurité de la chaîne sol dissipatif. Comprend 4 pouce en caoutchouc dur roulettes (2 pivotante) pour faciliter la mobilité.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Profondeur 43 in (109,22 cm)
- Taille du cylindre Jusqu'à 9" dia.
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Poids 241,4 lbs (109,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 8 cylindres
- Type Forkliftable
- Type de cylindre Acétylène, oxygène
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant 270219C
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial™ Chariot élévateur cylindre soudifiable, Mobile Pour 8 cylindres
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires